e26 led 電球 200wのおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
123件の「e26 led 電球 200w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 200v 電球」、「led 200w 電球」、「パナソニック led水銀灯」などの商品も取り扱っております。
LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合 推奨LED器具:SCL-23W-5MD 質量(g) 約175 消費電力(W) 23 口金 E26 全光束(Lm) 2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約95×95×190 配光角度(°) 270 光色 昼光色 電球の種類 LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合 推奨LED器具:SCL-32W-5MD 質量(g) 約278 消費電力(W) 32 口金 E26 全光束(Lm) 3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×120×213 配光角度(°) 270 光色 昼光色 電球の種類 LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金 E26 電圧(V) AC100 光色 昼光色 タイプ 広配光タイプ 周波数(Hz) 50/60 定格寿命(時間) 約40000 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様 調光タイプ 種別 60W形 長さ(mm) 106 質量(g) 82 周波数(Hz) 50/60共用 口金 E26 定格消費電力(W) 8 全光束(Lm) 810 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 最大幅(mm) 60 電球形状 一般電球型 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.085 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.2 バルブ仕上 フロスト 配光角度(°) 220 光色 電球色 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 レフランプタイプ 定格消費電力(W) 6.0 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 102 質量(g) 75 全光束(Lm) 485 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 63 ビーム光束(Lm) 320 定格入力電流(A) 0.1 中心光度(cd) 150 ビーム角度(°) 100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類 LED 定格消費電力(W) 22 設置場所 屋内用 明るさ(Lm) 約2400 電源タイプ 電源コード式 仕様 二重絶縁 全長(mm) 165 質量(g) 約218 周波数(Hz) 50/60 口金 E-26 定格入力電圧(V) 100~120 最大径(Φmm) 約95 色温度(K) 約6000 LED寿命(時間) 約40000 照射角 270度 光色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 一般電球型 定格電圧(V) 100 全長(mm) 106 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 最大幅(mm) 60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金 E26 定格消費電力(W) 16.3 全長(mm) 157 質量(g) 244 電源(V) 交流100(50/60Hz) 外径(Φmm) 120 定格入力電流(A) 0.29 設置場所 屋内外 配光角度(°) 130 平均寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応
口金 E26 定格電圧(V) 100 仕様 調光対応 定格寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫 電球の種類 LED 消費電力(W) 22 全光束(Lm) 2400 適合本体 PWL-22B 質量(g) 218 口金 E26 全長×幅W(mm) 165×95 色温度(K) 6000 光色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金 E26 電球の種類 LED 定格消費電力(W) 20 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 光色 昼光色 付属品 落下防止用ワイヤー1本 寸法(mm) Φ120×153 質量(g) 450 使用温度範囲(℃) -25~45 平均演色評価数(Ra) 80 色温度(K) 5700~7100 保存温度範囲(℃) -30~50 LED寿命(時間) 約40000 明るさ(Lm) 2200 照射角 110度
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g) 127 口金 E26 外径×全長(mm) 121×135 交流電圧(V) 100・50/60Hz共用 定格消費電力(W) 14 保護等級 IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A) 0.23 LED寿命(時間) 設計:40000 ビーム角度(°) 30 電球の種類 LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電球の種類 LED 消費電力(W) (100V/200V)21/22 使用場所 屋内・屋外兼用 付属品 落下防止ワイヤー×1 寸法(mm) Φ120×161 質量(g) 433 定格電圧(V) 100/200 口金 E26 定格電流(A) (100V/200V)0.22/0.12 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V/200V)132.3/126.3 配光角度(°) (1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170 光色 昼白色 定格光束(Lm) 2780
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

材質(本体) PC-GF30% 質量(g) 380 タイプ 反射形 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) 11 定格周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 全光束(Lm) 1800 定格入力電圧(V) 100 ビームの開き(°) 1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra) 80 ビーム光束(Lm) 690 最大光度(cd) 3700 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 163.6 光源寿命 40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.11 色(本体) シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法 適合 色(グローブ) アクリル(乳白) ワット数 11W〈E26口金〉 耐雷サージ 12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 11 質量(g) 350 使用温度範囲(℃) -20~+35 定格周波数(Hz) 50/60 定格寿命(時間) 40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に 定格電圧(V) 100~240 口金 26E 定格寿命(時間) 30000 平均演色評価数(Ra) 80 保護等級 IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K) 6500 電源周波数(Hz) 50/60 使用環境温度(℃) -20~50 光色 昼光色 電球の種類 LED
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)